Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016640, Yale Handy 250 kg Allzweckgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-656892
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02300018
EAN/GTIN:
     4025092075039
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016640, Allzweckgerät Handy Dieses Allzweckgerät ist geeignet für den Profi-Einsatz im Kleinlastbereich. Kleine, leichte Ausführung mit einem Kettenstrang, Rundstahlkette, verzinkt, hochfest, Mit Kettenfreischaltung, Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung, Normalhubhöhe: 1,50 m, Hubkraft beiNennlast: 25,0 daN, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2650 GRAMM
Tragfähigkeit:
250 kg
Normalhubhöhe:
1,5 m
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubkraft bei Nennlast:
25,0 daN
Gewicht bei Normalhub:
2,20 kg
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug 250 kg, hebelzug, 00016640, YALE, 4262702700, 4025092075039, 1234352, 1478071, N02300018, 1225989
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
19
Frei Haus
ab € 99,10*
€ 115,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 100,93*
€ 117,24*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 117,75*
€ 4,90*
ab € 98,65*
€ 117,98*
30 Tage
33
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 118,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
€ 90,74*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
€ 114,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.