Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012646, Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-656915
Herst.-Nr.:
     10503
EAN/GTIN:
     4030695105038
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012646, Abfallsammler, fahrbar, mit 4 Laufrollen, verzinkter Metall-Deckel Diese Abfallsammler sind geeignet für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke. , Material: Stahl , Oberfläche: verzinkt/blau beschichtet , 4 Laufrollen , Kartonverpackt Abbildung zeigt Abfallsammler mit Kunststoffdeckel (Beispielbild)., Fabrikat: VAR
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6000 GRAMM
Farben:
blau beschichtet
Gewicht:
6 kg
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Höhe:
1000 mm
Herstellerartikelnummer:
10503
Herstellername:
VAR GmbH
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,26*
€ 112,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 116,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 118,10*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,12*
€ 118,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 125,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,71*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.