Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel
Abfallsammler 120 l blau fahrbar 4 Rll. ME-Deckel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695105038
Herst.-Nr.:
     10503
EAN/GTIN:
     4030695105038
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Abfallsammler, fahrbar mit 4 Laufrollen, verzinktem Metall-Deckel

• Für 120-l-Kunststoff- oder -Papiersäcke
Sehr praktisch zerlegte Ausführung (einfache Montage).



Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Höhe:
980 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830109319
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallkorb, Müllbehälter, Abfallbox, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfallsammler, Papierkorb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,26*
€ 112,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 116,53*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 118,10*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,12*
€ 118,77*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,48*
€ 125,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,71*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.