Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020418, Bank Mod. Ibiza 2 Sitzer blau 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-657835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50925
EAN/GTIN:
     4007248509254
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020418, Ruhebank Modell IBIZA Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden. , Material: Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm , Lieferung: erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert , Verpackt: in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung, 2-Sitzer , 2 Untergestelle , 9 Mehrkammerprofile, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11500 GRAMM
Länge:
1200 mm
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, 00020418, BANK
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 100,72*
€ 127,56*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 131,12*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 134,11*
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 108,47*
€ 136,50*
Lager 260
10
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 174,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.