Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900012843, Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-657891
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18447
EAN/GTIN:
     4250101102226
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900012843, Auffangwanne, mit und ohne Gitterrost Diese Auffangwannen dienen der vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen. , Aus umweltfreundlichem Polyethylen , Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht , Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe , Lieferbar in drei Ausführungen: ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost , Ausführung ohne Gitterrostzum direkten Einstellen von Gebinden , Auffangvolumen: 60 l , Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg , Lagervolumen ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde , Lagervolumen mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter, Fabrikat: Asecos
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4900 GRAMM
Ausführung:
ohne Gitterrost
Lagerkapazität:
1 Behälter à 60 l u. Kleingebinde
Maße BxTxH:
725x525x235 mm
Traglast:
150 kg
Gewicht:
5 kg
Herstellerartikelnummer:
18447
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,87*
€ 99,81*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 100,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 104,10*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 104,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 105,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
UP0140
ab € 181,88*
Ähnlich
Asecos
UP0141
ab € 238,23*
Ähnlich
Asecos
UP0142
ab € 303,98*
Ähnlich
Asecos
18449
ab € 126,50*
Ähnlich
Asecos
18448
ab € 110,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.