Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro
Auffangwanne Kunststoff 60 L ohne Giro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250101102226
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18447
EAN/GTIN:
     4250101102226
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne mit und ohne Gitterrost

• Großer Sicherheitsstandard
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten
aller Gefährdungsklassen.
Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
• Hohe chemische Beständigkeit
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
• Leichte Handhabung
Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
• Lagervolumen
Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.



Fassbock zum Aufsetzen auf den Gitterrost der Auffangwanne (Zubehör).
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Gewicht ca.:
5 kg
Auffangvolumen:
60 l
BxTxH:
725x525x235 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830108102
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, fahrbar, Kunststoff-Auffangwannen, Auffangpaletten, Mobile, Auffangwannen, PE-Auffangwannen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,87*
€ 99,81*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 100,53*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 104,10*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 104,61*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 105,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
UP0140
ab € 181,88*
Ähnlich
Asecos
UP0141
ab € 238,23*
Ähnlich
Asecos
UP0142
ab € 303,98*
Ähnlich
Asecos
18449
ab € 126,50*
Ähnlich
Asecos
18448
ab € 110,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.