Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007311, Transportkasten VTK 400/120-0 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658161
Herst.-Nr.:
     4332163398455
EAN/GTIN:
     4031022050922
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007311, Schwerlast-Transport-Stapelkasten, blau Zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport aufRollenbahnen sind diese Schwerlastkästen geeignet. , Wände und Boden geschlossen , Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion , Halterung für Belege auf allen 4 Seiten , Griffe an den Stirnseiten , Ab Höhe 210 mm mit Grifflochung , Material: Polypropylen , Temperaturbeständigkeit: –20 °Cbis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C , Medienbeständigkeit: Öle, Fette, Säuren, Laugen , Auflast: 600/700 kg, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1280 GRAMM
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Maße außen LxBxH:
400x300x120 mm
Maße innen LxBxH:
360x260x100 mm
Traglast:
45 kg
Auflast:
600 kg
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60, kurzzeitig bis +90 °C
Medienbeständigkeit:
Öle, Fette, Säuren, Laugen
Herstellerartikelnummer:
VTK 400/120-0 blau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,03*
€ 14,49*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 14,50*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 16,17*
1
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 16,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,91*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 22,03*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400002
ab € 19,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400001
ab € 25,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 33,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.