Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 400/120-0 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 400/120-0 blau
Transportkasten VTK 400/120-0 blau
Artikel-Nr.:
     4012-619617
Herst.-Nr.:
     VTK 400/120-0 blau
EAN/GTIN:
     4031022050922
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Schwerlast-Transport-Stapelkasten, blau

Robuste Materialeigenschaften
Lebensmittelechtes Polypropylen.
Temperaturbest„ndig (ƒ??20 ¶øC bis +60 ¶øC, kurzfristig bis +90 ¶øC).
Best„ndig gegen Ç?le, Fette, die meisten S„uren und Laugen.
Groáes Volumen und hohe Belastbarkeit
Optimierte Seitenwandkonstruktion.
Griffe an den Stirnseiten.
W„nde geschlossen, Boden geschlossen.
Rollenbahngeeignet.
Etikettenhalterung an allen 4 Seiten.
Lieferung in günstigen Verpackungseinheiten.

Abb. zeigt verschiedene Beh„lterausführungen mit Zubeh”r.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
120 mm
Nutzmaß Breite:
260 mm
Nutzmaß Tiefe:
360 mm
Nutzmaß Höhe:
100 mm
Traglast:
45 kg
Auflast:
600 kg
Herstellerartikelnummer:
VTK 400/120-0 blau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 14,52*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 14,64*
Lager 4012
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 11,41*
€ 16,21*
1
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 16,74*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 64,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 01
ab € 25,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 22,02*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 33,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.