Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900007279, Transportkasten VTK 600/320-4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-658219
Herst.-Nr.:
     4332163395508
EAN/GTIN:
     4031022050250
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900007279, Schwerlast-Sichtlagerkasten, rot Diese Sichtlagerkästen werden zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen eingesetzt. , Leicht zu befüllen bei schnellem Zugriff , Sicher stapelbar auch mit Zubehör , Wände und Boden geschlossen , Mit großer Sichtöffnung und verschließbarer Sichtscheibe (optional) , Lebensmittelecht , Bequemer Transport durch ergonomische Griffe , Etikettenhalterungen an allen Seiten , Material: Polypropylen , Farbe: rot/blau , Auflast: 500/600 kg , Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C , Medienbeständigkeit: Öle, Fette, Laugen, Säuren, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2900 GRAMM
Material:
Polypropylen
Farbe:
rot
Maße außen LxBxH:
600x400x320 mm
Maße innen LxBxH:
560x360x300 mm
Traglast:
70 kg
Auflast:
600 kg
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
Öle, Fette, Säuren, Laugen
Herstellerartikelnummer:
371320241
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, 00007279, TRANSPORTKASTEN, 4031022050250, 1514905
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 32,19*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 27,77*
€ 36,58*
1
€ 4,90*
ab € 26,44*
€ 37,20*
15 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 38,28*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,97*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 64,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 28,99*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395799
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.