Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten rot, B400xT600xH320 mm, Auflast 600 kg, VE 2 Stk. mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Sichtlagerkasten rot, B400xT600xH320 mm, Auflast 600 kg, VE 2 Stk. mit Griffloch
LA-KA-PE Sichtlagerkasten rot, B400xT600xH320 mm, Auflast 600 kg, VE 2 Stk. mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673412
Herst.-Nr.:
     371320241
EAN/GTIN:
     4031022050250
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Schwerlast-Sichtlagerkasten VTK 600/320-4 Ausführung: -4 = Wände und Boden geschlossen, eine Stirnseite offen • Aus lebensmittelechtem Polypropylen • Großes Volumen und optimierte Seitenwandkonstruktion • Optimale Reinigungsmöglichkeiten der Behälter durch glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit sowie für Rollenbahn geeignet • Temperaturbeständig –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen vier Seiten • Ergonomischer Griff an der Rückseite/Griffmulde und Stirnseite offen • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
600
Material:
Polypropylen
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
70
Traglast:
70
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
320
Breite:
400
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, LA-KA-PE, rot,, B400xT600xH320, mm,, Auflast
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 31,79*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 27,79*
€ 36,24*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,50*
€ 36,61*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 37,83*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,05*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 29,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395799
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.