Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011794, Gummirad 125mm A80.125 grau,Radkörper Kst.,GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-660861
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A80.125
EAN/GTIN:
     4021885004262
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011794, Gummirad , Rad: thermoplastisches Gummi, grau, non-marking , Radkörper: Kunststoff , Lager: Gleitlager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
GEWICHT:
181 GRAMM
Rad-Ø:
125 mm
Tragkraft:
100 kg
Bohrung:
12 mm
Nabenlänge:
35,0 mm
Herstellerartikelnummer:
A80.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, 00011794, GUMMIRAD, 4021885004262, 1500190, A80.125, 1067229
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,51*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 4,58*
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,89*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.