Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900011877, Bockrolle 200mm N110.C10 Platte,Polyure Guss,KL N110.C10.203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-661052
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N110.C10.203
EAN/GTIN:
     4021885099145
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle ø200 x 50 600kg
schwerlastrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900011877, Bockrolle, stabiles Gehäuse (Schwerlastrolle) Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert Rad: , Lauffläche: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A , Radkörper: Gussfelge , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Bauhöhe:
255 mm
LxB Plattenabmessung:
138x110 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x75 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11 mm
Herstellerartikelnummer:
N110.C10.203
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, 00011877, SCHWERLAST-BOCKROLLEN, 1710003560, 4021885099145, 1450890, 1511874, N110.C10.203, 1067758
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 38,24*
€ 50,15*
€ 4,80*
ab € 38,70*
€ 50,34*
€ 4,80*
ab € 38,66*
€ 50,34*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,08*
€ 53,77*
27 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,36*
€ 54,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.