Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 200mm N110.C10 Platte,Polyure Guss,KL N110.C10.203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 200mm N110.C10 Platte,Polyure Guss,KL N110.C10.203
Bockrolle 200mm N110.C10 Platte,Polyure Guss,KL N110.C10.203
Bockrolle 200mm N110.C10 Platte,Polyure Guss,KL N110.C10.203
Bockrolle 200mm N110.C10 Platte,Polyure Guss,KL N110.C10.203
Artikel-Nr.:
     302blb-5613118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021885099145
EAN/GTIN:
     4021885099145
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrollen 200 mm
schwerlastrolle
Schwerlast-Bockrolle N110.C10 • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Kugellager • Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Material Radkörper: Guss • Material Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 (± 3) Shore A
Weitere Informationen:
Markenname:
BS Rollen
WGNr.:
465
Herstellerartikelnummer:
N110.C10.203
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Räder, Polyurethanräder, Schwerlastrollen, Transportrolle, und, Rollen, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, Schwerlast-Transportrolle, 9900011877, 00011877
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 50,45*
€ 4,80*
ab € 38,51*
€ 50,65*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,24*
€ 55,03*
1 Tag
12
€ 8,50*
ab € 47,56*
€ 61,42*
53 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,98*
€ 62,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.