Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrollen LG.K 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Bockrollen LG.K 200 mm
Schwerlast-Bockrollen LG.K 200 mm
Schwerlast-Bockrollen LG.K 200 mm
Schwerlast-Bockrollen LG.K 200 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885099145
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885099145
EAN/GTIN:
     4021885099145
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle ø200 x 50 600kg
schwerlastrolle
Schwerlast-Bockrolle - Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung. - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A - Radkörper: Gusseisen, Kugellager- h 105 x 75 mm - a 200 mm - c 50 mm - e 255 mm - g 138 x 110 mm - k 11 mm - f 600 kg
Weitere Informationen:
h:
105 x 75 mm
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
255 mm
g:
138 x 110 mm
k:
11 mm
f:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Rollen, Räder, Schwerlast-Bockrollen, Schwerlastrollen, und
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 38,24*
€ 50,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 38,70*
€ 50,34*
€ 4,80*
ab € 38,66*
€ 50,34*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,08*
€ 53,77*
27 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,36*
€ 54,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.