Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900005314, Stehhilfe Mod. 3600 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-661149
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3600.01
EAN/GTIN:
     4260257712040
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900005314, Stehhilfe, Serie 3600 Diese Arbeitsstühle sind für stehende Tätigkeiten geeignet. , Standsicher und stabil , Einfache Handhabung , Sitz: Integralschaum mit Stahleinleger, strapazierfähig, pflegeleicht , Belastbarkeit: für Personen bis 110 kg Diese Stehhilfe ist ergonomisch und bequem. Sie erhöhtdie Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist. , Sitzfläche: Integralschaum mit Stahleinleger, ergonomisch geformt , Sitzneigung: um 15° verstellbar , Horizontalin jede Richtung schwenkbar , Rückstell-Automatik , Untergestell: Stahlrohr, rutschfeste Bodengleiter , Optional: Edelstahl für Feuchträume und Arbeitsumgebungen mit hohem Hygienestandard , ESD-Ausführung: ebenfalls erhältlich, Fabrikat: Lotz
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Ausführung::
Stahlrohr, schwarz
Sitzhöhen-Verstellbereich:
600850 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, 00005314, STEHHILFE
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 5,45*
ab € 123,48*
€ 148,36*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 149,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 151,44*
4 Tage
247
Frei Haus
ab € 129,58*
€ 157,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,26*
€ 168,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,55*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 144,43*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 89,72*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.33
ab € 282,90*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,89*
Ähnlich
Topstar
70590-0
ab € 81,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.