Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018873, Klappwagen 1140 m. 2 LF 250kg 720x450mm Fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-663178
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4017976011400
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Längswandwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018873, Stahlrohrwagen mit klappbarer Tischplattform Die Transportwagen verfügen über eine leichtlaufende TPE-Bereifung. , Konstruktion: mit 2 Klappbügeln und Holz-Plattform, obere Ladefläche klappbar , Ladeflächen: mit Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor , Räder: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), mit TPE-Bereifung, leichtlaufend , Naben: Rillenkugellager , Pulverbeschichtung: RAL 5007 blau, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26000 GRAMM
Tragkraft:
250 kg
Maße LxBxH:
900x470x900 mm
Ladefläche LxB:
720x450 mm
Farbe:
RAL 5007
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
25,0 kg
Herstellerartikelnummer:
1140
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Markenname:
fetra
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Stahlrohrwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, 00018873, KLAPPWAGEN, 4017976011400, 1492458, 1140, 736425
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,34*
€ 292,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,95*
€ 292,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 292,93*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 255,57*
€ 298,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,11*
€ 300,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,93*
€ 348,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,04*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,93*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.