Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
fetra® Klappwagen, Ladefläche 720 x 450 mm, 250 kg Tragkraft, Tischplattform klappbar
Artikel-Nr.:
     7356-1140
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4017976011400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Längswandwagen
Stahlrohr-Tischwagen, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 2 klappbaren Bügeln und mit klappbarer Tischplattform. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Deutsches Patent 100 62 425. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
720
Ladeflächenbreite (mm):
450
Etagenhöhen (mm):
205, 860
Gesamtlänge (mm):
900
Gesamtbreite (mm):
470
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Hinweis:
Abmessungen zusammengeklappt: 960 x 470 x 340 (LxBxH mm)
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Stahlrohrwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, klappbar, Transportwagen klappbar, Tischklappwagen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,34*
€ 292,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,95*
€ 292,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 292,93*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 255,57*
€ 298,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,11*
€ 300,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,04*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,93*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.