Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwagen 1140 m. 2 LF 250kg 720x450mm Fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappwagen 1140 m. 2 LF 250kg 720x450mm Fetra
Klappwagen 1140 m. 2 LF 250kg 720x450mm Fetra
Artikel-Nr.:
     6C8MS-716994
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4017976011400
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Längswandwagen
";Stahlrohrwagen mit klappbarer Tischplattform

• Stahlrohrkonstruktion
• Klappbare Tischplattform sowie Ladefläche Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
• 2 Schiebebügel und Tischplattform auf Plattform klappbar
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
• Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
• RAL 5007 brillantblau, pulverbeschichtet

"
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Länge:
900 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
900 mm
Länge Ladefläche:
720 mm
Breite Ladefläche:
450 mm
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht ca.:
25 kg
Herstellerartikelnummer:
1140
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Markenname:
fetra
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Stahlrohrwagen, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, 30205967, QR4030228, Schiebebügelwagen, Transportgeräte, Transportwagen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,34*
€ 292,86*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,95*
€ 292,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 292,93*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 255,57*
€ 298,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,11*
€ 300,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,71*
€ 320,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,04*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,98*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.