Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020363, Abfallsammler 40L vzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-663983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7049-00 FV
EAN/GTIN:
     4040136490005
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020363, Abfallsammler, Gesamthöhe 600 mm Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich , Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 , Ausführung: Behälter/Haube feuerverzinkt, ohne Ascher , Befestigung: mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten , Lieferumfang: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Behältermaße HxBxT:
440x310x310 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,52*
€ 184,48*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,76*
€ 185,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,43*
€ 186,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,22*
€ 187,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,05*
€ 189,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,28*
Zubehör
BÖCO
173603
ab € 81,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.