Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xB310xT360mm 40l verz.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350598
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7049-00 FV
EAN/GTIN:
     4040136490005
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel · Behälter - H 440 x B 310 x T 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
verzinkt
Breite:
310 mm
Tiefe:
360 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,33*
€ 186,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,26*
€ 187,32*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,22*
€ 192,36*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 136,19*
€ 193,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,95*
€ 193,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7201-03FV
ab € 78,78*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.