Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900020367, Abfallsammler 40L vzk., m.Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-663985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7049-10 FV
EAN/GTIN:
     4040136491002
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900020367, Abfallsammler mit Ascher, Gesamthöhe 600 mm Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich , Mit Ascher , Material: Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461 , Ausführung: Behälter/Haube feuerverzinkt , Befestigung: mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten , Lieferumfang: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Behältermaße HxBxT:
440x310x310 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 203,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 204,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,00*
€ 206,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 207,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,92*
€ 210,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,11*
Zubehör
BÖCO
173603
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.