Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER GMBH, Rechteck-Abfallbehälter, Abdeckhaube,, 40 l, verz., Ascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter für außen, feuerverzinkt
Abfallbehälter für außen, feuerverzinkt
Abfallbehälter für außen, feuerverzinkt
Abfallbehälter für außen, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     6922-61667-D57-7049-10 FV
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7049-10 FV
EAN/GTIN:
     4040136491002
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Rechteck-Abfallbehälter mit Abdeckhaube, ca. 40 L, feuerverzinkt, mit Ascher in der Abdeckhaube
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,000 kg
Breite:
31,00 cm
Höhe:
60,00 cm
Länge:
36,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 203,83*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,99*
€ 204,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,00*
€ 206,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 207,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,92*
€ 210,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,11*
Zubehör
BÖCO
173603
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.