Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900019699, Kunststoff-Regalkasten 600x234x90mm, (VE8)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-664582
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31001195
EAN/GTIN:
     4330816910306
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900019699, Regalkästen, Typ 7–12 Diese Regalkästen sind unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig. ,Lebensmittelgeeignet auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74 , Stabil, mit hoher Trag-/Auflast , Sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand , Etiketten im Lieferumfang enthalten, weitere Etiketten siehe Zubehör , Abgabe in preisgünstigen Verpackungseinheiten, Fabrikat: Mauser
Weitere Informationen:
Typ:
11
Material:
Polypropylen
Farbe:
blau
Außenmaße LxBxH:
600x234x90 mm
Innenmaße LxBxH:
560x210x80 mm
Temperaturbeständigkeit:
20 bis +90 °C
Traglast/Auflast:
10/30 kg
max. Anzahl Längs-/Querteiler:
3/10
Medienbeständigkeit:
Öle/Fette/Laugen
Herstellerartikelnummer:
31001195
Herstellername:
Mauser Einrichtungssysteme
Markenname:
Mauser
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 00019699, KUNSTSTOFF-REGALKASTEN
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,40*
€ 93,95*
4 Tage
56
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,24*
€ 94,34*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 95,24*
50 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 83,15*
€ 101,44*
32 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 103,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,95*
€ 111,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,96*
€ 110,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,29*
€ 106,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,40*
€ 104,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,40*
€ 92,11
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 9,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002189
ab € 2,50*
Zubehör
Mauser
31002191
ab € 3,66*
Zubehör
Mauser
31002193
ab € 6,01*
Zubehör
Mauser
31002198
ab € 31,11*
Zubehör
Mauser
31002197
ab € 17,51*
Zubehör
Mauser
31002200
ab € 28,36*
Zubehör
Mauser
31002199
ab € 27,93*
Zubehör
Mauser
31002202
ab € 45,71*
Zubehör
Mauser
31002201
ab € 31,05*
Zubehör
Mauser
31002204
ab € 36,98*
Zubehör
Mauser
31002203
ab € 29,33*
Zubehör
Mauser
39008758
ab € 8,95*
Zubehör
Mauser
39008760
ab € 10,41*
Zubehör
Mauser
39008759
ab € 11,86*
Zubehör
Mauser
31002186
ab € 13,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.