Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Riffelgummi-Auflage
>
Artikel
9900019947, Riffelgummiauflage 1000mm breit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-664602
Hersteller:
Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
2002050
EAN/GTIN:
4031068050177
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Riffelgummi-Auflage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900019947, Riffelgummi-Schrankauflage, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 1000 mm breite Schränke
Herstellerartikelnummer:
2002050
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Werkzeugschrank (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank stumpf
,
material werkzeugschrank
,
00019947
,
RIFFELGUMMIAUFLAGE
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 36,61*
Lager 2102
27 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 41,10*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,84*
€ 41,13*
Lager 420
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 44,23*
Lager 8670
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,71*
€ 45,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zubehör: Riffelgummi Schrankauflage, Serie 2000, 500 mm Breite
Stumpf Metall
2001050
ab € 16,09*
Ähnlich
Zubehör: Riffelgummi Schrankauflage, Serie 3000, 1000 mm Breite
Stumpf Metall
3002050
ab € 27,20*
Ähnlich
Zubehör: Riffelgummi Schrankauflage, Serie 3000, 500 mm Breite
Stumpf Metall
3001050
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen