| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-665056 Herst.-Nr.: GRP010704S EAN/GTIN: 5013745999886 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020854, Arbeitsplatzbodenbelag COBAgrip Treppenprofil, schwarz-gelb Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich. Vorteile: Sicherung bei Rutschgefahren, kostengünstige Ausbesserung von Fußböden. Eigenschaften , Oberfläche: Silizium-Carbid, geraut für festen Halt, resistent gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien , Merkmale: robust, widerstandsfähig, langlebig, flammhemmend, UV-stabil , Rutschsicherheit: auf Treppen, Fußwegen, Rampen, Gangways, Brücken, Podesten , Verarbeitung: einfache Montage durch Verkleben oder Verschrauben , Reinigung: Hochdruckreiniger Für komplette Treppenstufen. , Eigenschaften: flächige Silikoncarbid-Oberfläche fürerhöhte Rutschsicherheit , Winkel: 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit , Material-Stärke: 5 mm, GFK-Basis: 3 mm , Optional: Kombination mit COBAGrip Bodenplatten, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Größe: | 1 m | Farbe: | schwarz-gelb | Herstellerartikelnummer: | GRP010704S | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,77* | € 58,89* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,67* | € 59,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,04* | € 62,51* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,11* | € 68,51* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,35* | € 74,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|