Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021862, Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-665571
Herst.-Nr.:
     9.990.280.064
EAN/GTIN:
     4014641035297
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021862, Kombiwerkbank (Serie V) mit 2 x Schubladenunterschränke stehend, mit 8 Schubladen (2x60, 4x90, 2x210 mm), 1 Tür (540 mm), lichtgrau/enzianblau Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 1000 kg mit bodenstehendem Sockelschrank. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Plattenstärken: 40, 50 mm , Breiten: 1500, 2000, 2800, auf Anfrage auch 4050 mm , Füße: 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm , Zentralverschluss , Schubladen: 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre , Innenmaß BxT: 500x540 mm , Schubladentraglast: 100kg , Türen: Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung, Niveauausgleich: 1 , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäßFarbleiste), Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Plattenmaße BxTxH:
2000x700x50 mm
Herstellerartikelnummer:
411058
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 00021862, KOMBIWERKBANK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.755,45*
€ 1.993,34*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,67*
€ 2.002,81*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.905,97*
€ 2.154,78*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,34*
€ 2.372,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,63*
€ 2.348,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.874,15*
€ 2.230,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,71*
€ 2.158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,45*
€ 2.088,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.