Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Kombiwerkb. 2000 851 V 50 mm, 850 mm 7035/5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5796030
Herst.-Nr.:
     411
EAN/GTIN:
     4014641035297
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombiwerkbank, Serie V, mit 2 Schubladenunterschränken, 8 Schubladen, 1 Tür • Gesamttraglast: 1000 kg • Mit 2 bodenstehenden Sockelschränken • Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt • Füße: 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm • Schubladen: 2x 60 mm, 4x 90 mm, 2x 210 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast: 100 kg • Tür: Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung • Zentralverschluss • Niveauausgleich: 1 • Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
411058
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 850 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Arbeitstisch, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Kombi-Werkbank, Kombiwerkbank, Arbeitstische, Werkbänke, 9900021862, 00021862
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.763,67*
€ 2.006,72*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.803,50*
€ 2.050,16*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.901,35*
€ 2.158,87*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,87*
€ 2.569,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,09*
€ 2.531,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.019,83*
€ 2.403,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,29*
€ 2.330,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.901,35*
€ 2.262,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.