Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028624, Kippbehälter GU 300 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666505
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462001992
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028624, Kippbehälter, verzinkt Diese Kippbehälter haben eine geringe Bauhöhe und einen günstigen Kippwinkel. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, Kippbremsen und Rollen können optional bestellt werden Abbildung zeigt lackierte und mit Rollensatz Ausführung (Beispielbild: Rollensatz optional erhältlich)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
GU 300
Volumen ca.:
0,30 m³
Maße LxBxH:
1440x680x580 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
10/200/60 mm
Tragkraft:
750 kg
Gewicht:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
GU 300 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,42*
€ 701,64*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 636,83*
€ 702,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,66*
€ 723,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,89*
€ 729,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,01*
€ 786,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,57*
€ 936,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,02*
€ 927,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,52*
€ 903,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,26*
€ 886,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,01*
€ 865,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. GU 300
ab € 105,36*
Zubehör
Bauer
F. GU 300
ab € 79,84*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.