Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028529, Stapelkipper Typ BSK 90 orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666538
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-04-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462007994
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028529, Stapelkipper, Typ BSK, RAL 2000 Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech. , Gefüllt, 3-fach stapelbar , Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,90 m³
Maße LxB*xH:
1200x1000x900 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht lackiert:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
BSK 90, lack. RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,03*
€ 366,27*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,43*
€ 369,37*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,23*
€ 369,39*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,76*
€ 371,53*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,13*
€ 394,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,46*
€ 469,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,13*
€ 413,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 244,74*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 296,00*
Zubehör
Eurokraft
250147
ab € 310,26*
Zubehör
Bauer
4421-08-0000-1
ab € 349,29*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-2
ab € 322,50*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-1
ab € 310,22*
Zubehör
Bauer
4421-03-0000-4
ab € 321,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.