Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028531, Stapelkipper Typ BSK 200 orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666542
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4420-06-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462008175
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028531, Stapelkipper, Typ BSK, RAL 2000 Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech. , Gefüllt, 3-fach stapelbar , Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
2,00 m³
Maße LxB*xH:
1200x2000x1000 mm
Tragkraft:
2000 kg
Gewicht lackiert:
185 kg
Herstellerartikelnummer:
BSK 200, lack. RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 2m³, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, 00028531, STAPELKIPPER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,76*
€ 829,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,54*
€ 829,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 790,35*
€ 860,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,85*
€ 866,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,88*
€ 882,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,08*
€ 1.049,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,75*
€ 1.037,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,73*
€ 1.011,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,55*
€ 989,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,88*
€ 963,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 200, LACKIERT, RAL 5012 LI
ab € 526,48*
Zubehör
Eurokraft
587836
ab € 551,47*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-2
ab € 547,83*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-1
ab € 534,96*
Zubehör
Bauer
4421-05-0000-4
ab € 547,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.