Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028654, Spänebehälter SKM 30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-666583
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4432-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012981
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028654, Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz, RAL 2000 Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. , Siebblech: Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Öl- und wasserdicht , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar. Abbildung in Lackierung RAL 5012, Standard-Lackierung in RAL 2000 (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SKM 30
Volumen ca.:
0,30 m³
Maße LxBxH:
1275x820x820 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
280/200/70 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht lackiert:
115 kg
Herstellerartikelnummer:
SKM 30 l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, 00028654, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,12*
€ 838,67*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,78*
€ 839,47*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 787,068*
€ 853,218*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,77*
€ 854,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,60*
€ 900,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,10*
€ 1.016,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,45*
€ 1.006,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,37*
€ 983,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,24*
€ 964,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,77*
€ 938,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 707,95*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 707,41*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 827,64*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 859,61*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 860,19*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.033,33*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 980,78*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.222,57*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.556,67*
Ähnlich
Eurokraft
791532
ab € 1.178,09*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.180,81*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 980,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.