Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028657, Spänebehälter SKM 30 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-666584
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4432-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462013049
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028657, Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz, , verzinkt Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. , Siebblech: Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Öl- und wasserdicht , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Verzinkte Deckel,2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar. Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,30 m³
Maße LxBxH:
1275x820x820 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
280/200/70 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
126 kg
Herstellerartikelnummer:
SKM 30 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, kippbehälter verzinkt, 00028657, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,17*
€ 993,56*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,05*
€ 1.000,57*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,44*
€ 1.008,57*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 950,486*
€ 1.025,806*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,16*
€ 1.026,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,02*
€ 1.220,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,62*
€ 1.213,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,02*
€ 1.178,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,26*
€ 1.153,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,16*
€ 1.123,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 698,03*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 703,25*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 824,86*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 864,65*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 861,49*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.033,84*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 981,55*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.226,99*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.562,71*
Ähnlich
Eurokraft
791532
ab € 1.178,22*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.180,71*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 980,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.