Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028655, Spänebehälter SKM 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-666585
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4432-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462013063
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028655, Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz, RAL 2000 Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. , Siebblech: Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Öl- und wasserdicht , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar. Abbildung in Lackierung RAL 5012, Standard-Lackierung in RAL 2000 (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SKM 50
Volumen ca.:
0,50 m³
Maße LxBxH:
1275x1280x820 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
30/200/70 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht lackiert:
133 kg
Herstellerartikelnummer:
SKM 50 l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, 00028655, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,38*
€ 1.031,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,56*
€ 1.031,64*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,08*
€ 1.061,89*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.011,682*
€ 1.082,102*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,34*
€ 1.082,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,93*
€ 1.288,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,94*
€ 1.285,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,19*
€ 1.252,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,20*
€ 1.228,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,34*
€ 1.199,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 830,32*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.031,48*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-1
ab € 707,64*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-3
ab € 707,13*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-1
ab € 861,08*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-3
ab € 865,41*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-7
ab € 1.222,01*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 981,47*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-3
ab € 986,49*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.566,74*
Ähnlich
Eurokraft
791532
ab € 1.178,19*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.174,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.