Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028656, Spänebehälter SKM 75 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-666587
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4432-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462013148
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028656, Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz, RAL 2000 Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. , Siebblech: Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Öl- und wasserdicht , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar. Abbildung in Lackierung RAL 5012, Standard-Lackierung in RAL 2000 (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SKM 75
Volumen ca.:
0,75 m³
Maße LxBxH:
1620x1180x1060 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
30/200/70 mm
Tragkraft:
1250 kg
Gewicht lackiert:
180 kg
Herstellerartikelnummer:
SKM 75 l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, 00028656, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,95*
€ 1.229,55*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.118,95*
€ 1.229,57*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,77*
€ 1.297,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,05*
€ 1.299,19*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.218,61*
€ 1.311,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,39*
€ 1.560,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,23*
€ 1.547,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,86*
€ 1.488,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,41*
€ 1.468,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,61*
€ 1.450,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 834,46*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 902,64*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-1
ab € 709,63*
Ähnlich
Bauer
4479-01-0000-3
ab € 708,14*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-1
ab € 862,66*
Ähnlich
Bauer
4479-02-0000-3
ab € 863,22*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-7
ab € 1.221,81*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 984,10*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-3
ab € 987,60*
Ähnlich
Eurokraft
791530
ab € 1.554,34*
Ähnlich
Eurokraft
791532
ab € 1.175,27*
Ähnlich
Eurokraft
791534
ab € 1.178,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.