| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666610 Herst.-Nr.: 4479-01-0000-7 EAN/GTIN: 4052462025028 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028649, Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblecheinsatz, verzinkt Dieser Kippbehälter ist speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen. , Geschraubtes Lochblech: 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Kippen in jeder Höheper Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Material: Stahl/Stahlblech , Öl- und wasserdicht , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen auf Anfrage fieferbar Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Typ: | SGU 30 | Volumen ca.: | 0,30 m³ | Maße LxBxH: | 1140x680x580 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 10/200/60 mm | Tragkraft: | 750 kg | Gewicht: | 121 kg | Herstellerartikelnummer: | SGU 30 v | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 834,46* | € 899,68* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 857,30* | € 925,83* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,08* | € 937,65* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 853,02* | € 938,03* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 934,65* | € 1.000,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|