Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028563, Kippmulde KK 250l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666680
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462036932
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028563, Kippmulde, RAL 2000 Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. , Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Mittels Stapler leicht versetzbar , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben), Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen und Rollen können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
250 l
Mulde:
kastenförmig
Maße LxBxH:
1115x590x740 mm
Schüttkantenhöhe:
430 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
205/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
59 kg
Herstellerartikelnummer:
KK 250l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,41*
€ 413,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,71*
€ 413,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,66*
€ 413,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,06*
€ 415,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,53*
€ 436,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,82*
€ 519,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,15*
€ 514,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,15*
€ 491,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,60*
€ 481,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 250
ab € 128,33*
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 78,86*
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.