Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028566, Kippmulde KK 800l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-666689
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-04-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462038738
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028566, Kippmulde, RAL 2000 Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. , Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Mittels Stapler leicht versetzbar , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben), Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen und Rollen können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
800 l
Mulde:
kastenförmig
Maße LxBxH:
1420x910x975 mm
Schüttkantenhöhe:
560 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
525/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
125 kg
Herstellerartikelnummer:
KK 800l RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,24*
€ 676,75*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,57*
€ 731,96*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,63*
€ 732,63*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 657,50*
€ 733,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,55*
€ 736,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,51*
€ 876,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,00*
€ 860,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,30*
€ 822,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,32*
€ 802,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,55*
€ 789,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.