Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028573, Kippmulde KK 800v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666692
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4541-04-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462038813
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028573, Kippmulde, verzinkt Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. , Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff , Grundrahmen mit Einfahrtaschen , Öl- und wasserdicht verschweißt , Mittels Stapler leicht versetzbar , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, und Rollen können optional bestellt werden Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild), Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
800 l
Mulde:
kastenförmig
Maße LxBxH:
1420x910x975 mm
Schüttkantenhöhe:
560 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
525/170/55 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
134 kg
Herstellerartikelnummer:
KK 800v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,13*
€ 748,95*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,79*
€ 748,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,05*
€ 749,07*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 681,48*
€ 751,11*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,67*
€ 804,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,15*
€ 956,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,24*
€ 947,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,65*
€ 923,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,57*
€ 905,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,67*
€ 882,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 74,91*
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.