Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028589, Späne-Kastenwagen SKW-ET 400 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-666719
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-41-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462042124
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028589, Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET, verzinkt Dieser Kastenwagen ist für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit geeignet. , Siebblech und Ablasshahn 1 zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen , Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung , Grundrahmen: aus Profilstahl , Öl- und wasserdicht verschweißt , Federkippsicherung, Schiebegriff , Einfahrtaschen: mit Sicherung gegenunbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 , Bereifung: 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eineLenkrolle mit Feststeller , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen können optional bestellt werden Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
SKW-ET 400
Volumen ca.:
400 l
Maße LxBxH:
1320x900x1090 mm
Schüttkantenhöhe:
740 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
101 kg
Herstellerartikelnummer:
SKW-ET 400 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,51*
€ 843,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,30*
€ 843,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,61*
€ 868,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,58*
€ 890,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,26*
€ 900,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,03*
€ 1.059,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,38*
€ 1.046,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,78*
€ 1.019,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,34*
€ 998,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,58*
€ 975,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Klappdeckel für KW 400
ab € 147,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.