| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667295 Herst.-Nr.: 4408-09-0000-1 EAN/GTIN: 4052462001619 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900026248, Fasslifter, RAL 2000 orange Dieser Fasslifter ist für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten Fässern geeignet. , Mechanik: verzinkte Greifvorrichtung mit extrem hoher Klemmkraft, Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen , Grundrahmen: stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapleraufnahme , Gummianschlag: zur Vermeidung von Fassbeschädigungen , Oberfläche: lackiert RAL 2000 orange Für gefüllte 200-l-Stahl-Spund- oder -Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer., Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Anzahl 200-l-Fass: | 2 | Maße LxBxH: | 1185x940x925 mm | Tragkraft: | 1600 kg | Gabelabstand x B x H: | 530x170x75 mm | Gewicht (lackiert): | 139 kg | Herstellerartikelnummer: | RS-II/M lack. | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.262,34* | € 2.377,82* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.251,54* | € 2.377,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.383,13* | € 2.503,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.317,07* | € 2.513,23* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.411,67* | € 2.539,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|