Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028696, Kippbehälter m. Abrollsys0,3 cbm,1140x820x815mm,vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-667313
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-01-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462019096
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028696, Kippbehälter, mit Abrollsystem, verzinkt Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BKM 30
Volumen ca.:
0,30 m³
Maße LxBxH:
1160x820x825 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
225/200/80 mm
Tragkraft:
1500 kg
Gewicht:
125 kg
Herstellerartikelnummer:
BKM 30 vzk.
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00028696, KIPPBEHÄLTER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,90*
€ 846,63*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,99*
€ 846,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,71*
€ 871,89*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,71*
€ 893,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,52*
€ 914,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,90*
€ 1.063,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,48*
€ 1.052,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,91*
€ 1.028,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,75*
€ 1.006,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,71*
€ 975,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4460-02-0000-1
ab € 757,54*
Ähnlich
Eurokraft
908884
ab € 547,75*
Ähnlich
Eurokraft
523338
ab € 564,89*
Ähnlich
Eurokraft
908882
ab € 551,64*
Ähnlich
Eurokraft
908885
ab € 564,83*
Ähnlich
Eurokraft
908883
ab € 565,66*
Ähnlich
Eurokraft
908890
ab € 762,11*
Ähnlich
Eurokraft
908887
ab € 1.030,99*
Ähnlich
Eurokraft
523339
ab € 780,58*
Ähnlich
Eurokraft
910224
ab € 784,64*
Ähnlich
Eurokraft
908889
ab € 780,56*
Ähnlich
Eurokraft
910229
ab € 967,07*
Ähnlich
Eurokraft
910225
ab € 1.293,35*
Ähnlich
Eurokraft
523340
ab € 988,79*
Ähnlich
Eurokraft
910226
ab € 971,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.