Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028688, Kippbehälter m. Abrollsys0,5 cbm,1540x820x1045,l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-667314
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462019119
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028688, Kippbehälter, mit Abrollsystem, RAL 2000 Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden, Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BKM 50
Volumen ca.:
0,50 m³
Maße LxBxH:
1550x820x1045 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
225/200/80 mm
Tragkraft:
2500 kg
Gewicht lackiert:
168 kg
Herstellerartikelnummer:
BKM 50 lack.
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 500 l, 00028688, KIPPBEHÄLTER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,62*
€ 836,22*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,96*
€ 854,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 779,87*
€ 854,27*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,69*
€ 860,51*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 829,45*
€ 907,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,78*
€ 1.080,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,83*
€ 1.068,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,07*
€ 1.040,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,48*
€ 1.016,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,45*
€ 987,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 50
ab € 113,68*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF850KGF. BKM
ab € 301,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.