Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028670, Kippbehälter m. Abrollsys0,6cbm,1260x1070x835mm,vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-667333
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462026988
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028670, Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®, verzinkt Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahlblech, 3 mm , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.Abbildungen zeigen auch lackierte Ausführung (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,60 m³
Maße LxBxH:
1260x1070x835 mm
Einfahrtaschen Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
141 kg
Herstellerartikelnummer:
EXPO 600 vzk.
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: bauer kippbehälter verzinkt, schüttgutbehälter verzinkt, kipp behälter, 00028670, KIPPBEHÄLTER
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,91*
€ 772,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,44*
€ 772,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,17*
€ 778,24*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,06*
€ 778,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,98*
€ 821,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,00*
€ 976,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,52*
€ 963,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,85*
€ 942,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,14*
€ 924,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,98*
€ 903,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,97*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,47*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 152,93*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,41*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,05*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 234,02*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,09*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,36*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,13*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.