Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028664, Kippbehälter m. Abrollsys0,9 1260x1570x835mm orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-667334
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-03-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462027008
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028664, Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®, RAL 2000 Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahlblech, 3 mm , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 2000 orange , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,90 m³
Maße LxBxH:
1260x1570x835 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht lackiert:
165 kg
Herstellerartikelnummer:
EXPO 900 lack. Orange
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, 00028664, KIPPBEHÄLTER
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,50*
€ 727,73*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,26*
€ 727,75*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 659,52*
€ 727,87*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,71*
€ 738,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,69*
€ 779,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,56*
€ 927,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,28*
€ 917,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,90*
€ 895,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,16*
€ 879,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,69*
€ 860,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4462-01-0200
ab € 112,64*
Zubehör
Bauer
4462-02-0200
ab € 152,76*
Zubehör
Bauer
4462-03-0200
ab € 171,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,41*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 174,77*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,01*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,56*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,71*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,39*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,41*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.