Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027343, Schmutzfangmatte Eazycare 120x180cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-667656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22046
EAN/GTIN:
     4260061895427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027343, Schmutzfangmatte Eazycare Color, beige Diese Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr. Durch ihre große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht. , Material: 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor , Farb- und lichtecht, UV-beständig , Rückseite: extrem rutschfest und strapazierfähig , Reinigung: waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches ausschütteln oder staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen , Innenbereich , Waschbar , Nässeaufnahme, Große Farbauswahl , Standardgrößen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
120x180 cm
Herstellerartikelnummer:
22046
Herstellername:
Miltex GmbH
Markenname:
Miltex
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, 00027343, SCHMUTZFANGMATTE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,93*
€ 85,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,29*
€ 85,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,79*
€ 86,30*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 92,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,41*
€ 93,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,30*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,16*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,09*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 19,06*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,50*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 62,56*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 19,04*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 41,29*
Ähnlich
Miltex
22043
ab € 62,70*
Ähnlich
Miltex
22023
ab € 19,08*
Ähnlich
Miltex
22033
ab € 41,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.