Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027817, Schwerlast-Anlegele. Z600m. 10 Sprossen, AH 3,70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-667969
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41137
EAN/GTIN:
     4003866411375
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027817, Anlegeleiter Megastep L Die Schwerlastleiter ist mit geriffelten Breitsprossen für ein ermüdungsfreies Stehen ausgestattet. , Material: Aluminium , Sprossen-Holm-Verbindung: mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung , Sprossen, Holme: Alu-Stangenprofil , Holme schwarz eloxiert, 60 mm tief , Auswechselbar: Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm , Mit Anlegeprofil am oberen Ende , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7500 GRAMM
Leiterlänge:
2,94 m
Arbeitshöhe ca.:
3,70 m
äußere Breite:
380 mm
Sprossenanzahl:
10
Gewicht ca.:
7,5 kg
Herstellerartikelnummer:
41137
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,79*
€ 261,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,49*
€ 261,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,57*
€ 272,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,11*
€ 284,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,44*
€ 285,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.