Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027055, Schublade 54x36E H200/200kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-668085
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.093.020
EAN/GTIN:
     7612269025422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027055, Schublade für Schrank-Modul 54x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtgrau Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 918x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Farbe: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20533 GRAMM
Fronthöhe (C):
200 mm
Nutzhöhe:
182,5 mm
Mantelhöhe:
176,0 mm
Herstellerartikelnummer:
72.093.020
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,71*
€ 229,27*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,29*
€ 229,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,13*
€ 229,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,45*
€ 233,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,67*
€ 239,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,76*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,60*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 105,62*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 62,10*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 70,32*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 16,99*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 21,39*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,54*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,62*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 12,49*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 13,65*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 89,42*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.