| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-668171 Herst.-Nr.: 14.509.521 EAN/GTIN: 7612269044621 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900026950, Schubladenschrank (LISTA) mit 6 Schubladen (1x100, 4x150, 1x200 mm), stationär (BxT 717x725 mm) Die Schubladen der Schubladenschränke haben eine Traglast von 75/200 kg kg. , 36x36 LISTA Einheiten ,Maße BxT: 717x725 mm Die Schubladenschränke sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich. Farben: Alle Schubladenschränke bestellbarin diesen vier Farbkombinationen. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farbkombinationen erhältlich. Schubladenhöhen: 100 mm, 4x 150 mm, 200 mm Schubladeneinteilungsmaterial ebenfalls erhältlich. Abbildung entspricht der Farbcodierung NCS S 6502-B/RAL 7035, grau-metallic/lichtgrau (Beispielbild)., Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 125388 GRAMM | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | NCS S 6502-B/RAL 7035 | Maße BxT: | 717x725 mm | Schubladen-Tragkraft: | 200 kg | Herstellerartikelnummer: | 14.509.521 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,46* | € 1.338,03* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,66* | € 1.338,05* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,11* | € 1.345,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.241,55* | € 1.393,56* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.270,61* | € 1.432,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|