Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028412, Stapelbehälter 0,5t,lack.1000x800x600mm,geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-668650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1505-2
EAN/GTIN:
     4053569158879
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028412, Stapelbehälter (normale Bauhöhe), geschlossen Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt. , Kranbar , Konstruktion: patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsickenim Wand- und Bodenbereich , Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber , Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar , Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar , Material: Stahlblech , Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt , Kompatibel mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94 , Farbe: RAL 5010 enzianblau Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben. Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt. , Ausführung: normale Bauhöhe, geschlossen , Kranbar , Konstruktion: patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich , Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber , Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfragelieferbar , Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar , Material: Stahlblech , Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt , Kompatibel mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94 ,Farbe: RAL 5010 enzianblau Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße L1xB1:
1000x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
860x660 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1035x835 mm
Nutzlast:
0,5 t
Auflast:
2,5 t
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00028412, STAPELBEHÄLTER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,91*
€ 206,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,94*
€ 206,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,47*
€ 208,87*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,48*
€ 210,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,72*
€ 255,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,07*
€ 286,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 213,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 205,52*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 213,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 205,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 214,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 206,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 214,32*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 205,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 269,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 256,50*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 253,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 239,53*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 252,06*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 238,89*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 253,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.