Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027272, Hängeschrank m.VB-Türen 600x400x300,RW gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-668746
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     22337-040-101
EAN/GTIN:
     4053569159838
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027272, Hängeschrank (Standard), Breite 400 mm Diese Hängeschränke sind mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren ausgestattet. Die Gesamt-Traglast beträgt 30 kg. , Material: Stahlblech, pulverbeschichtet , Rückwand: mit Bohrungen zur Wandbefestigung , Verschluss: Zylinderschloss , Fachböden: pulverbeschichtet, im 17-mm-Raster höhenverstellbar , Farbkombinationen: Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis lieferbar. , Türen: Vollblechtüren mit Verstärkungstaschen , Abb. zeigt Schrank ohne Lochung, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Türen:
Vollblech
Rückwand:
gelocht
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7035
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Gehäuse-Traglast:
bis 30 kg
Fachboden-Traglast:
15 kg
Herstellerartikelnummer:
22337-040-101
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,35*
€ 159,46*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,73*
€ 160,26*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,42*
€ 163,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.